カテゴリ

  • バイク部品(154)
  • 切削工具(54)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400sm」の検索結果

関連キーワード
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パ-ツリスト DR-Z400SM(Z)K5-K9 9900B-70097-040 スズキ

    パ-ツリスト DR-Z400SM(Z)K5-K9 9900B-70097-040

    スズキ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70097-040
  • ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    用途空気工具・工場内空気配管等。
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM-400 アベペンギン2 cotta

    SM-400 アベペンギン2

    cotta
    899税込989
    1個(50個)
    3日以内出荷
    材質柄あり容量400寸法(Φ×mm)92.7×H91.5
  • (39400)メインリレー ホンダ

    (39400)メインリレー

    ホンダ(35件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • SM-400PP くるりん サンナップ

    SM-400PP くるりん

    サンナップ
    549税込604
    1袋(50個)
    当日出荷
    渦を巻いたおしゃれな柄が特徴のかき氷カップです。
    用途かき氷だけでなく、和スイーツやフードメニューにも最適です。容量(mL)403高さ(mm)91.5口径(Φmm)93.2容量(オンス)13底径(Φmm)65.9
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • ソケット差込角3/8  6角 BAHCO(バーコ)

    ソケット差込角3/8 6角

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    穴角6角差込角(inch)3/8
  • eモニター EWM 河村電器産業

    eモニター EWM

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75"

    Wrap-It
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。5~7本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.75インチ入数1
  • パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用

    日東工器
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.5" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.5"

    Wrap-It
    3,398税込3,738
    1セット
    翌日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。3~5本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.5インチ入数1
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
  • 400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)
  • 電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ

    瓜生製作
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    推奨ホース径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコート母材超硬
  • (60400)バルクヘッド ホンダ

    (60400)バルクヘッド

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin ROHM

    ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin

    ROHM
    37,980税込41,778
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削加工用チップ(130) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(130)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
  • ソフト珪藻土バスマット スモーキーブルー 1箱 5枚入 ライズクリエイション

    ソフト珪藻土バスマット スモーキーブルー 1箱 5枚入

    ライズクリエイション
    7,798税込8,578
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    珪藻土パウダーを練り込んだシートにスポンジと滑り止め加工を施した構造の珪藻土バスマットです
    保証期間90日アズワン品番54-1989-78素材ポリエステル、樹脂、珪藻土、ゴム合成物
  • 硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ ニツコー熔材工業

    硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ

    ニツコー熔材工業
    80,980税込89,078
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
    用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛線径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入
  • eモニター EWMUシリーズ 河村電器産業

    eモニター EWMUシリーズ

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    USBメモリタイプ。USBメモリでデータ収集(セット)
  • ソフト珪藻土バスマット スモーキーグリーン 1箱 5枚入 ライズクリエイション

    ソフト珪藻土バスマット スモーキーグリーン 1箱 5枚入

    ライズクリエイション
    7,798税込8,578
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    珪藻土パウダーを練り込んだシートにスポンジと滑り止め加工を施した構造の珪藻土バスマットです
    保証期間90日アズワン品番54-1989-79素材ポリエステル、樹脂、珪藻土、ゴム合成物
  • TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM ヨシムラ

    TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM

    ヨシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
  • 旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

    協和[機構部品]
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
    形状長形
  • アルミボルトセット 外装用 レッド F7979 ZETA RACING(ジータレーシング)

    アルミボルトセット 外装用 レッド F7979

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7979。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
    用途【旧品番】ZE88-5542
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
  • ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応 スター精密

    ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応

    スター精密
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    モバイルレシートプリンター用。
  • アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989 ZETA RACING(ジータレーシング)

    アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7989。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
    用途【旧品番】ZE88-5546