カテゴリ

  • バイク部品(152)
  • 切削工具(54)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400sm」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    用途空気工具・工場内空気配管等。
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • SM-400PP くるりん サンナップ

    SM-400PP くるりん

    サンナップ
    549税込604
    1袋(50個)
    当日出荷
    渦を巻いたおしゃれな柄が特徴のかき氷カップです。
    用途かき氷だけでなく、和スイーツやフードメニューにも最適です。容量(mL)403高さ(mm)91.5口径(Φmm)93.2容量(オンス)13底径(Φmm)65.9
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • ソケット差込角3/8  6角 BAHCO(バーコ)

    ソケット差込角3/8 6角

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    穴角6角差込角(inch)3/8
  • eモニター EWM 河村電器産業

    eモニター EWM

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
  • パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用

    日東工器
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
  • 400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)
  • 電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ

    瓜生製作
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    推奨ホース径(mm)12.7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコート母材超硬
  • T-Max 旋削加工用チップ(130) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(130)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
  • 硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ ニツコー熔材工業

    硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ

    ニツコー熔材工業
    80,980税込89,078
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
    用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛線径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入
  • TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM ヨシムラ

    TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM

    ヨシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
  • 旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7
  • アルミボルトセット 外装用 レッド F7979 ZETA RACING(ジータレーシング)

    アルミボルトセット 外装用 レッド F7979

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7979。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
    用途【旧品番】ZE88-5542
  • ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応 スター精密

    ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応

    スター精密
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    モバイルレシートプリンター用。
  • アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989 ZETA RACING(ジータレーシング)

    アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7989。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
    用途【旧品番】ZE88-5546
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:22303-15。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06。スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-14

    AFAM(アファム)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:22304-14。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06。スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数14Tチェーンサイズ520
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-13

    AFAM(アファム)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:22303-13。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06。スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-。スズキ[SUZUKI] GOOSE250 [グース250] 。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
  • <SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M スター精密

    <SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M

    スター精密
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    SM-S210i/SM-T300i/SM-T400iでお使いいただけるシリアル通信用ケーブルです。※プリンタ―新品購入時には、同梱されております。別途ご購入いただく必要はございません
    ケーブル長(m)1.2
  • 1A 400V SMA STD GPP SM RECT. VISHAY

    1A 400V SMA STD GPP SM RECT.

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-14

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
  • スタビライザー COMP F4592 ZETA RACING(ジータレーシング)

    スタビライザー COMP F4592

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4592。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX450F 06-16。カワサキ[KAWASAKI] KX250 05-08。カワサキ[KAWASAKI] KX250F 05-18。カワサキ[KAWASAKI] KX125 06-08。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 00-09。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-09。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 00-09。スズキ[SUZUKI] RM250 96-00/02-05。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 05-06。スズキ[SUZUKI] RM125 96-05。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):96-98mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm
    用途【旧品番】ZE33-2098適合主な適合車両:KX125 06-08/KX250 05-08/KX250F 05-12材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)96-98スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1