曜日別特売

SM-400PP くるりん

SM-400PP くるりん - サンナップ

渦を巻いたおしゃれな柄が特徴のかき氷カップです。

用途
かき氷だけでなく、和スイーツやフードメニューにも最適です。
容量(mL)
403
高さ(mm)
91.5
口径(Φmm)
93.2
容量(オンス)
13
底径(Φmm)
65.9
内容量
1袋(50個)
関連資料:(2.85MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071948-
オープン
¥549
¥604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする