カテゴリ

  • 建築金物(506)
  • 配管・水廻り設備部材(445)
  • 機構部品(424)
  • バイク部品(406)
  • 油圧機器・油圧ホース(335)
  • メカニカル部品(279)
  • FA担当者のオススメ新商品(274)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 電動工具(128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(116)
  • 物流用品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 切削工具(77)
  • 空調・電設資材(53)
  • 測定用品(49)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 制御機器(41)
  • 作業工具(40)
  • 防災用品(25)
  • 研磨材(20)
  • 溶接用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 安全用品(13)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「400ss」の検索結果

関連キーワード
3,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
U-CPサスペンション CB400SS U-CPU-CPサスペンション CB400SSU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種CB400SS
KH400/400SS ガスケットセット フルコンプリート SHIFTUP(シフトアップ)KH400/400SS ガスケットセット フルコンプリートSHIFTUP(シフトアップ)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
SS300ソニック スリップオン CB400SS BC-NC41 BEAMS(ビームス)SS300ソニック スリップオン CB400SS BC-NC41BEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種CB400SS(BC-NC41)
SS300チタン スリップオン CB400SS BC-NC41 BEAMS(ビームス)SS300チタン スリップオン CB400SS BC-NC41BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種CB400SS(BC-NC41)
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400ダイコー
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN酒井化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。仕様紙管アリ材質ポリエチレン形状ドーム幅(mm)1200長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400ダイコー
999税込1,099
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
サンデーシート 不透明 アクリサンデーサンデーシート 不透明アクリサンデー(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から8日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
イージーアタッチ(吸盤付き) ジャストコーポレーションイージーアタッチ(吸盤付き)ジャストコーポレーション
3,298税込3,628
1セット(20枚)
当日出荷
経費削減の強い味方!Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!展示車の価格表示に!材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
2,998税込3,298
1袋(4本)ほか
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(39400)メインリレー ホンダ(39400)メインリレーホンダ(35件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
フランジFF型SS400  10K イシグロフランジFF型SS400 10Kイシグロ
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
テーパー座金5°(SS400) 大阪魂テーパー座金5°(SS400)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400相当種類テーパー座金表面処理三価(白)
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
四角ナット(SS400/生地) 大阪魂四角ナット(SS400/生地)大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
569税込626
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
【オーダー】SS400アングル サイズカット ノーブランド【オーダー】SS400アングル サイズカットノーブランド
1,058税込1,164
1個
5日以内出荷
1mm単位で長さ指定できる流通性の高い鉄のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
429税込472
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
449税込494特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SS400ナット(1シュ 大阪魂SS400ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
SS400ナット(2シュセッサク 大阪魂SS400ナット(2シュセッサク大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SS400ナット(3シュセッサク 大阪魂SS400ナット(3シュセッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
...