カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 機構部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(133)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • TRUSCO(68)
  • エスコ(66)
  • ハリケーン(65)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(51)
  • フジトク(49)
  • SMC(46)
  • ナベヤ(43)
  • イマオコーポレーション(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ss」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF) TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    低反力 優れた耐久性 給水一次側に
    材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
  • 絶縁ボルトセットSS400 TOZEN(トーゼン)

    絶縁ボルトセットSS400

    TOZEN(トーゼン)
    7,298税込8,028
    1袋(8本組)ほか
    27日以内出荷
    ガルバニック腐食の予防
    用途電位差腐食対策材質SS400
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)

    タフボーイSS10K

    TOZEN(トーゼン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット

    TOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
    用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
  • ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2山(高耐久型)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • トーゼンフレックス TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
  • フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

    TOZEN(トーゼン)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3山ベローズ型
    用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
  • ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐圧型
    用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた45山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • トーゼンフレックス埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス埋ゴム品

    TOZEN(トーゼン)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • サイレントコネクタ TOZEN(トーゼン)

    サイレントコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    脈動防止ゴムフレキ
    用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    円筒・筒形
    用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
  • ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    エルボ型
    用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた7山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた12山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた48山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた10山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • ピュアジョイント TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    高変位型のゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた8山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた49山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた4山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた13山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた14山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた2山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた3山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた6山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた47山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた41山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた11山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた44山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5