カテゴリ

  • 自動車純正部品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • トラック純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「404-16」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(46個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック(62本)
    当日出荷
    SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(8件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1キット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
  • ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • カップキット(SK4) 制研化学工業

    カップキット(SK4)

    制研化学工業(18件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
  • 絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • スクリュー タッピング (9986) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9986)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スクリュー (9983) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9983)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20本)
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO

    六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    24,982税込27,480
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • 部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ

    部品 丸ノコ MW-46A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1台使用個数1
  • バチツル 浅香工業

    バチツル

    浅香工業
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
    用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。材質スチール
  • 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(540個)
    当日出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(82個)
    当日出荷
    用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1007

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ケーキピック トリプルさくら cotta

    ケーキピック トリプルさくら

    cotta
    579税込637
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    使いやすいシンプルなピックです。
    材質ユポ紙寸法(mm)28×20
  • RS PRO ケーブルシールド RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(30m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 水性つやありキング 1.6L シントーファミリー

    水性つやありキング 1.6L

    シントーファミリー
    16,980税込18,678
    1セット(4個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
  • 国産防炎カーペット トーホー

    国産防炎カーペット

    トーホー
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
    用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(45本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
  • 十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート) TRUSCO

    十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(53本)
    当日出荷
    十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
    材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
  • (90404)UNION トヨタ

    (90404)UNION

    トヨタ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ジスクグラインダ G-1030 京セラインダストリアルツールズ

    部品 ジスクグラインダ G-1030

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO

    ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
    強度区分A2-50相当
  • ストレートデザートフォーク 高桑金属

    ストレートデザートフォーク

    高桑金属
    6,598税込7,258
    1セット(12本)
    4日以内出荷
    新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
    サイズ(mm)189素材18-8ステンレス
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    279税込307
    1袋(20本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • (33404)スピード ギヤー スリーブ トヨタ

    (33404)スピード ギヤー スリーブ

    トヨタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノープレンチューブ ヤマト科学

    ノープレンチューブ

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1巻
    5日以内出荷から31日以内出荷
    真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質ノープレン滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171
  • 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。。 太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。 トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいリング型のタオル掛けです。 奥行を抑えたショートタイプで、コンパクトに収めたいという現代の住宅事情に合わせた設計になっています。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×58
  • フロントスプロケット 520-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-16

    AFAM(アファム)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:28404-16。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-10 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 525-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-16

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20404-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 87-。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 97-01。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 90-01。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-01。ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 89-93。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6404) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6404)

    X.A.M
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
    サイズ530主な適合車種Z750FX/GP
  • ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1缶(370本)
    3日以内出荷
    小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1缶(430本)
    3日以内出荷
    頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
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
"404-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷