カテゴリ

  • 自動車純正部品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 切削工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 農業機械(23)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • バイク部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「404-16」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(46個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(25本)
当日出荷から9日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)コノエ(2件のレビュー)
759税込835特価
1パック(62個)
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(46個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
スクリュー タッピング (9986) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9986)MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から36日以内出荷
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1パック(62本)
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
669税込736特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)絶縁メガネレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1パック(82個)
当日出荷
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,590税込1,749
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20本)
当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(150個)
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
スクリュー (9983) MAZDA(マツダ)スクリュー (9983)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から13日以内出荷
水性つやありキング 1.6L シントーファミリー水性つやありキング 1.6Lシントーファミリー
13,980税込15,378
1セット(4個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(540個)
当日出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
バチツル 浅香工業バチツル浅香工業
2,398税込2,638
1丁
3日以内出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。材質スチール
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
2,598税込2,858
1袋(30m)
翌々日出荷から7日以内出荷
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
国産防炎カーペット トーホー国産防炎カーペットトーホー
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
ケーキピック トリプルさくら cottaケーキピック トリプルさくらcotta
579税込637
1枚(50枚)
4日以内出荷
使いやすいシンプルなピックです。
材質ユポ紙寸法(mm)28×20
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
999税込1,099
1セット(45本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
部品 ジスクグラインダ G-1030 京セラインダストリアルツールズ部品 ジスクグラインダ G-1030京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
支持脚L ミヅシマ工業支持脚Lミヅシマ工業
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0894質量(g)60
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート) TRUSCO十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)TRUSCO
949税込1,044
1セット(53本)
当日出荷
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状十字ピン表面処理三価クロメート強度区分A2-50相当
支持脚S ミヅシマ工業支持脚Sミヅシマ工業
1,598税込1,758
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0895質量(g)40
スペーサーK-S ミヅシマ工業スペーサーK-Sミヅシマ工業
1,798税込1,978
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0897質量(g)50
台座 ミヅシマ工業台座ミヅシマ工業
479税込527
1セット(5個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレントラスコ品番802-0896質量(g)35
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCOピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)TRUSCO
999税込1,099
1セット(12本)
当日出荷から翌々日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(20本)
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
(33404)スピード ギヤー スリーブ トヨタ(33404)スピード ギヤー スリーブトヨタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-59~1352018年トラスコ掲載ページ10 1171
(90404)UNION トヨタ(90404)UNIONトヨタ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレートデザートフォーク 高桑金属ストレートデザートフォーク高桑金属
4,398税込4,838
1セット(12本)
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)189素材18-8ステンレス
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(320本)
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,798税込3,078
1缶(430本)
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(340本)
翌々日出荷から7日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応