カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9,016)
    • LED蛍光灯(111)
    • LED電球(170)
    • 一体型LEDベースライト(4,780)
    • 直管型LEDベースライト(459)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 制御機器(127)
  • 家電(54)
  • 測定用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 電動工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 防災用品(18)
  • カー用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 医療(12)
  • 自転車部品(12)
  • 安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 完成車(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
  • 10W形(4)
  • 15W形(3)
  • 20W形(5)
  • 30W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形(3)
  • 32W形/40W形(1)
  • 40W型(4)
  • 40W形(54)
  • 86W形(1)
  • 110W形(1)
  • その他(18)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(8)
  • グロースタータ形(FL)(20)
  • ラピッドスタート形(FLR)(10)
光色
  • 光色その他(13)
  • 光色イエロー(9)
  • 光色クリア(10)
  • 光色グリーン(3)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(41)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼光色(79)
  • 光色昼白色(136)
  • 光色温白色(11)
  • 光色電球色(106)
口金
  • E11(8)
  • E12(4)
  • E14(1)
  • E17(37)
  • E26(75)
  • E39(24)
  • EZ10(6)
  • G10q(2)
  • G13(75)
  • GU5.3(3)
  • GX16t-5(10)
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-9(1)
  • GZ4(1)
  • H4(2)
  • R17d(3)
  • RX17d(2)
  • T16(1)
  • その他(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(8)
  • 300~400未満(11)
  • 400~500未満(72)
  • 500~600未満(31)
  • 600~700未満(11)
  • 700~800未満(10)
  • 800~900未満(12)
  • 1000~1500未満(15)
  • 1500~2000未満(16)
  • 2000~3000未満(75)
  • 3000~4000未満(78)
  • 4000~5000未満(72)
  • 5000~6000未満(52)
  • 6000~7000未満(18)
  • 7000~8000未満(6)
  • 8000~9000未満(6)
  • 10000~20000未満(26)
  • 20000~30000未満(11)
  • 40000~50000未満(11)
  • 50000以上(17)
電球の種類
  • 電球の種類LED(362)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(3)
LED・コンパクト蛍光灯・白熱電球・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10未満(8)
  • 10~20未満(63)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(8)
  • 100以上(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・100以上
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(77)
  • アイリスオーヤマ(50)
  • エコリカ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2,837)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 三菱電機(3,574)
  • エコデバイス(11)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 東京メタル(68)
  • ODELIC(オーデリック)(544)
  • 岩崎電気(320)
  • 東芝ライテック(259)
  • DAIKO(大光電機)(180)
  • コイズミ照明(171)
  • ENDO(遠藤照明)(169)
  • 日動工業(89)
  • JEFCOM(ジェフコム)(80)
  • 山田照明(57)
モノタロウ・オーム電機・アイリスオーヤマ・エコリカ・Panasonic(パナソニック)・TAIGASHOJI(大河商事)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・三菱電機・エコデバイス・ハタヤリミテッド・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・日動工業・JEFCOM(ジェフコム)・山田照明・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,525)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(98)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,746)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(203)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • レンタル(4)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
9,746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    40WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スポットハロゲン40W代替LED 光商事

    スポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
    質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    40W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
  • 40W相当LEDボール球 東京メタル

    40W相当LEDボール球

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ

    東京メタル
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可
  • 40W相当LEDランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
  • 電池内蔵階段灯40W専用LEDバー 東芝ライテック

    電池内蔵階段灯40W専用LEDバー

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    光色昼白色
  • 【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル

    【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
    種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
  • 電池内蔵階段灯40W専用LEDバー 東芝ライテック

    電池内蔵階段灯40W専用LEDバー

    東芝ライテック
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)40
  • クリプトン40W代替LED 光商事

    クリプトン40W代替LED

    光商事
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
    消費電力(W)4口金E17角度(°)発光:200電球形状ミニクリプトン球寸法(Φ×mm)48×88電球の種類LED調光の可否対応
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • クリプトン40W代替LED 青色 光商事

    クリプトン40W代替LED 青色

    光商事
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
    その他密閉対応種別カラークリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W代替LED調光対応 光商事

    40W代替LED調光対応

    光商事
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
    質量(g)47消費電力(W)5.3口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)55×103配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
  • カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事

    カラースポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
    質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
  • LED電球 全方向40W相当 東芝

    LED電球 全方向40W相当

    東芝
    779税込857
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    579税込637
    1個
    当日出荷
    一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機

    【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当

    マクサー電機(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
    質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球40W型E17

    Verbatim(バーベイタム)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
    口金E17全光束(Lm)440平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
  • 40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    40型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。
    種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
  • 40Wミニレフ球代替LED 光商事

    40Wミニレフ球代替LED

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
    質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
  • T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 全方向40W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向40W相当(2P)

    東芝(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼白色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼白色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • LED電球T型 広配光40W相当 東芝

    LED電球T型 広配光40W相当

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)49口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2入力電流(A)0.08配光角度(°)300入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
    仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
...