40W相当LEDボール球

40W相当LEDボール球 - 東京メタル40W相当LEDボール球 - 東京メタル40W相当LEDボール球 - 東京メタル40W相当LEDボール球 - 東京メタル40W相当LEDボール球 - 東京メタル40W相当LEDボール球 - 東京メタル

40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。

その他
密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
ガラス、アルミ
質量(g)
56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×135
口金
E26
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
485
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LDG4L-GC40W-TM 0297515202975152LDG4L-GC40W-TM
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
LDG4L-GW40W-TM 0297533702975337LDG4L-GW40W-TM
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする