カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8,526)
- LED蛍光灯(91)
- LED電球(148)
- 一体型LEDベースライト(4,620)
- 直管型LEDベースライト(453)
- パソコン/周辺機器(118)
- 制御機器(99)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 測定用品(25)
- 家電(21)
- 建材・エクステリア(18)
- 電動工具(17)
- バイク部品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 防災用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 防犯用品(13)
- カー用品(13)
- 作業工具(13)
- 学童・教育用品(11)
- 自転車部品(10)
- 安全用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 完成車(7)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(5)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
種別
- 10W形(3)
- 15W形(2)
- 20W形(3)
- 30W形(1)
- 30W形/40W形(1)
- 32W形(3)
- 32W形/40W形(1)
- 40W型(3)
- 40W形(42)
- 86W形(1)
- 110W形(1)
- その他(13)
点灯形
- インバーター形(Hf)(6)
- グロースタータ形(FL)(11)
- ラピッドスタート形(FLR)(5)
光色
その他(12)
イエロー(4)
クリア(10)
グリーン(3)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(32)
レッド(3)
昼光色(68)
昼白色(113)
温白色(9)
電球色(101)
口金
- E11(8)
- E12(3)
- E14(1)
- E17(40)
- E26(65)
- E39(23)
- EZ10(6)
- G10q(1)
- G13(64)
- GU5.3(3)
- GX16t-5(9)
- GZ4(1)
- H4(2)
- R17d(1)
- T16(1)
- その他(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(7)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(72)
- 500~600未満(27)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(10)
- 1000~1500未満(11)
- 1500~2000未満(12)
- 2000~3000未満(60)
- 3000~4000未満(66)
- 4000~5000未満(58)
- 5000~6000未満(41)
- 6000~7000未満(17)
- 7000~8000未満(6)
- 8000~9000未満(6)
- 10000~20000未満(22)
- 20000~30000未満(7)
- 30000~40000未満(3)
- 50000以上(17)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
電球の種類
LED(297)
白熱電球(2)
蛍光灯(3)
LED・白熱電球・蛍光灯
定格電力(W)
- 10未満(5)
- 10~20未満(53)
- 20~30未満(14)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(7)
- 100以上(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・100以上
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(79)
- アイリスオーヤマ(40)
- エコリカ(8)
- Panasonic(パナソニック)(2,764)
- TAIGASHOJI(大河商事)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 三菱電機(3,503)
- エコデバイス(11)
- ハタヤリミテッド(15)
- ENDO(遠藤照明)(160)
- ODELIC(オーデリック)(535)
- 岩崎電気(289)
- 東芝ライテック(258)
- DAIKO(大光電機)(178)
- コイズミ照明(156)
- 日動工業(58)
- 山田照明(57)
- 東京メタル(49)
- ELPA(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・アイリスオーヤマ・エコリカ・Panasonic(パナソニック)・TAIGASHOJI(大河商事)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・三菱電機・エコデバイス・ハタヤリミテッド・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・日動工業・山田照明・東京メタル・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,456)
グリーンマーク認定(59)
グリーン購入法適合(2,592)
再生紙使用マーク適合(198)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球40形広配光タイプ
オーム電機(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
40WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スポットハロゲン40W代替LED
光商事¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
40W相当LEDボール球
東京メタル¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス、アルミ質量(g)56寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×135口金E26定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)485色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
40W相当LEDミニクリプトンランプ
東京メタル¥909税込¥1,0001個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
40W相当LEDランプ(調光タイプ)
東京メタル¥919税込¥1,0111個6日以内出荷40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)41口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485寸法(奥行D×高さH)(mm)55×98色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED
東京メタル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
電池内蔵階段灯40W専用LEDバー
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載光色昼白色
40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)
東京メタル¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
クリプトン40W代替LED
光商事¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。消費電力(W)4口金E17角度(°)発光:200電球形状ミニクリプトン球寸法(Φ×mm)48×88電球の種類LED調光の可否対応
40W相当LEDベース照明トラフ1灯
東京メタル¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
クリプトン40W代替LED 青色
光商事¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。その他密閉対応種別カラークリプトン色青質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用
東京メタル¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
40W代替LED調光対応
光商事¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。質量(g)47消費電力(W)5.3口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)55×103配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
カラースポットハロゲン40W代替LED
光商事¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
LED電球 全方向40W相当
東芝¥779税込¥8571個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当
東芝¥979税込¥1,0771個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当
東芝¥579税込¥6371個当日出荷一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
マクサー電機(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球40W型E17
Verbatim(バーベイタム)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から6日以内出荷E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。口金E17全光束(Lm)440平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
40型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当
オーム電機(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
T形LED 40W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 全方向40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷から7日以内出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブライト40W形
日動工業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
LED電球T型 広配光40W相当
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)108質量(g)49口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2入力電流(A)0.08配光角度(°)300入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当(2P)
東芝¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷から7日以内出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱当日出荷一般電球40W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
...