2,240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)43.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-52
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用 材質PVC、ABS、PP 接続方式ネジ式 接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TF-40A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径40A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,827 税込7,510
4日以内出荷

付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線 長さ(mm)1000 タイプ40A用 ねじG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)