19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)30 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZV-9 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)40 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)12 寸法D(mm)27 寸法W(mm)14.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 25 x 60mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac 電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 橙長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Littelfuse 456シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 456シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、小型ながら高電流対応のデバイスで、極めて大きな電流要件をサポートし、さまざまな用途で活躍するよう設計されています。 このヒューズは、鉛フリーはんだ合金や鉛フリーはんだで組み立てるときの高温プロファイルに完全対応しているため、極めてフレキシブルかつ簡単に使用できます。. 超速断型 小型
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 12.5mm本体幅 = 4.445mm本体高さ = 4.445mm遮断容量最大電圧 R = 180 A @ 72 V dc 、 600 A @ 60 V dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 456℃抵抗 = 1.05mΩ 定格電圧(V)72 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
取扱い終了

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)80000 リード線 サイズ(mm)Φ17.5×33.5
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)