1,422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズムパ
RoHS
【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220プルスイッチ昼白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、プルスイッチ付・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.3 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3020 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6500 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズム
RoHS
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
RoHS
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光束(Lm)5920 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
RoHS
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光束(Lm)3980 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形4000埋込W300RE
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)26.1 全光束(Lm)3880 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1組
43,980 税込48,378
欠品中

抵抗 = 40Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)40
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M
エコ商品、RoHS
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大140W (28V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
1本
2,255 税込2,481
当日出荷

【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み ブラック 質量(g)約38 最大出力(W)最大14W (28V/5A) ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む) コネクタ形状USB-C to C データ転送速度最大:480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途急速充電・高速データ転送 テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1 USBUSB 2.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0~50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g)95 電源LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 温度補償自動 連続使用時間(時間)約100 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適 長さ(mm)23 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12 出力電圧(V)4.5~50 入力電圧(V)4.5~50 保存温度(℃)-20~85 出力電流(mA)50~6500 入力電流(A)50~6500 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~95 パワーデリバリー240W
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形5200埋込W300RE
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)33 全光束(Lm)5040 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)152.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1組
45,980 税込50,578
欠品中

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)300 間口(mm)600 有効深さ(mm)268 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)160 有効深さ(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)250 有効深さ(mm)218 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)140 間口(mm)800 有効深さ(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)120 有効深さ(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得。高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応。高出力USB-Cデバイスに最適。信頼性を保証するUSB-IF認証品 その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wで高性能USB-CノートPCやデバイスを急速充電。USB-C充電器、モバイルバッテリー、外付けUSB-Cハブなどに接続可能 USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得 高品質の構造:10,000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適 ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応 その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 ブラック 適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPR コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±90ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED□640埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)660 寸法(mm)埋込穴角:□639 質量(kg)10.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 光源LED(昼白色) 色温度5000K 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:5000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込高(mm)120
1台
32,980 税込36,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形5200埋300N一般
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)33 全光束(Lm)5040 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)152.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
1組
44,980 税込49,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD非常灯6900D230N一般出力
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.7 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.2 全光束(Lm)6900 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
43,980 税込48,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD6900スリム温白色WiLIA調光省エネ
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 mm 幅(mm)115 mm 質量(kg)2.7 kg 高さ(mm)90 mm タイプ天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)179.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6640 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900iスタイル温白色WiLIA調光省エネ
エコ商品、RoHS
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合800ピッチのボルトに対応します。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 mm 幅(mm)250 mm 質量(kg)2.8 kg タイプ天井埋込型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)181 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6710 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 mm 埋込穴長(mm)1235 mm 埋込高(mm)20 mm
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
RoHS
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W190温白色WiLIA調光省エネ
エコ商品、RoHS
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 mm 幅(mm)328 mm 質量(kg)3.1 kg タイプ天井埋込型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)181 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6680 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 mm 埋込穴長(mm)1257 mm 埋込高(mm)54 mm
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
RoHS
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220温白色WiLIA調光省エネ
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 mm 幅(mm)240 mm 質量(kg)3.3 kg タイプ天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 角度(°)遮光角:横方向24 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)182.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 mm 埋込穴長(mm)1235 mm 埋込高(mm)90 mm
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷