「410-263」の検索結果
仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
規格GYN-30A19R
部品名称バツテリGYN-30A19R
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB)
図解NoMFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Slido フォールド 25/35 VF用のストッパー、ランニングギアとガイド用 左右兼用、
用途折れ戸
仕上黒
材質プラスチック
仕様左右兼用
1個
¥319
税込¥351
23日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)
外寸(mm)382×505
内寸(mm)357×480
寸法(mm)346×469(窓)
質量(g)820
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。オリジナルレシピ付。
用途アイスキャンディー作りに。
付属品スティック50本
容量(mL)480/80
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
備考25~31フクム
部品名称カイテンケイクミタテ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.51MB) 展開図20(0.5MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.58MB) 展開図28(0.55MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.55MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoMSA513R3-M エンジン ラベル部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) ハリマーク部品_No.24、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 左部品_No.24、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.24、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 右部品_No.24、DB-S332 背負枠部品_No.24、MB320U-C 付属品部品_No.24、KM23 2G 付属品部品_No.24、BSD-5000L-1 灯火類部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.24、MB2010ML 付属品部品_No.24、MSA415R4CS-1(8.5) ハリマーク部品_No.24、GKB2702U 付属品部品_No.24、BSM201-2JP DRIVEN UNIT部品_No.24、MS410RCL-K RC装置部品_No.24、MSA413R3-M(8.5) ハリマーク部品_No.24、MB200-1G-C 付属品部品_No.24、DB263 B ギヤケース部品_No.24、MSA413R3-2M-A ハリマーク部品_No.24など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷