カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「410404s000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(4104)ロッドアセンブリ,ピッチングストッパ スバル(4104)ロッドアセンブリ,ピッチングストッパスバル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(4104)ロッドアセンブリピッチング スバル(4104)ロッドアセンブリピッチングスバル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーモノタロウ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(123件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(28g)ほか
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(ST202)ラテラル リンク アセンブリ スバル(ST202)ラテラル リンク アセンブリスバル
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
アンチシーズ PERMATEXアンチシーズPERMATEX(28件のレビュー)
799税込879
1袋(4g)ほか
当日出荷
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
(41022)クッション ラバー,トランスミツシヨン スバル(41022)クッション ラバー,トランスミツシヨンスバル
6,490税込7,139
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(41040)ロツド アセンブリ,ピツチング ストツパ スバル(41040)ロツド アセンブリ,ピツチング ストツパスバル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(113g)
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
(ST201)ボルト サポート,サブ フレーム スバル(ST201)ボルト サポート,サブ フレームスバル(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(4104)ロッドアセンブリ,ピッチングストッパ スバル(4104)ロッドアセンブリ,ピッチングストッパスバル
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
(4102)ミッションマウント スバル(4102)ミッションマウントスバル(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
(ST202)スペーサ スバル(ST202)スペーサスバル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(ST201)ボルト,ステアリング ギヤ ボツクス スバル(ST201)ボルト,ステアリング ギヤ ボツクススバル(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(41022)クッション ラバー,エンジン スバル(41022)クッション ラバー,エンジンスバル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(ST218)ホース,エア ダクト スバル(ST218)ホース,エア ダクトスバル(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
(35022)ノブ,ギヤ シフト スバル(35022)ノブ,ギヤ シフトスバル(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド【リビルト】 エンジン(スバル)ノーブランド
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト