カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 農業機械(11)
- 測定用品(7)
- 建築金物(4)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- イチネンTASCO(8)
- 新コスモス電機(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- カワグレ(4)
- アサダ(3)
- Canon(3)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- スズキ(1)
- ナカトミ(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Kawasaki(1)
- 広電(KODEN)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ニッサン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「410a0600」の検索結果

PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
キヤノン純正 AVケーブル
Canon¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D
アズワン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(電池・レザーケース含む)電源単三アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)保護等級IP22相当ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能:5
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
(I/X)ヒラザガネ(コガタマル) 410AA0600
Kawasaki(1件のレビュー)¥61税込¥671個4日以内出荷主な適合純正品番410AA0600代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フロンリークチェッカー
新コスモス電機¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
Vベルト A33
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格A33部品名称Vベルト A33図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.9、CSD-600NR 駆動装置部品_No.38、MS410RCA-K ドライブ部品_No.16
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷備考ARAG4542136規格ARAG45511106部品名称ボールコツク図解NoKBM-410 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.7、KBM-500D-1 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.9、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.34、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.11、KBM-410D ストレーナボックス部品_No.8、SSA-V600C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.13、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、SSA-α1002ST 給水ストレーナ部品_No.13、MJI-1010 ストレーナ部品_No.12、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.13
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M8X240X30部品名称6カクボルト図解NoSM-440A 噴頭部品_No.18、SM-410T 噴頭部品_No.7、SSA-α1000 希望付属品部品_No.34、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.44、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.44、SSA-α1010 希望付属品部品_No.49、SSA-S1000 送風機1部品_No.13
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷規格36ヨウ部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoSSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.29、KBM-410 動力噴霧機部品_No.38、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.41、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.41
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格1.8-73.5L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoBSA-600LDEQ(JP) HST取付部品_No.26、MS410ENL-K ブレーキ部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-M ブレーキ部品_No.23、BSA-535 シリーズ ブレーキペダル部品_No.3、MS410RCL-K ブレーキ部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ HST取付部品_No.23、BSA-650シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.19、BSA-651 951シリーズ HST部品_No.23、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.88、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.23、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A ブレーキペダル部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) HST取付部品_No.26、BSA-950シリーズ HST取付部品_No.23
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格8.5X30XT2.3図解NoMS511ENR-K ホース巻取機部品_No.23、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ_No.34、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.27、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.25、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.90、BL8100JP-A 本体部品_No.25、MD4010K羽根車部品_No.53、MKF-340H ギヤケース部品_No.28、MKF-320 K 本体部品_No.30、MD4010 羽根車部品_No.53、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.5、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.25、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ヒラザガネ_No.9、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.5、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.5など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M10X25(SCM3)部品名称6カクボルト図解NoSSA-F610 ファン駆動部品_No.51、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-F611 ファン駆動部品_No.57、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.48、SSA-α1000S 変速機部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.57、SSA-α1001S 変速機部品_No.49、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.8、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.8、SSA-G600 ファン駆動部品_No.44、SSA-F600I ファン駆動部品_No.45、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-α500 ステアリング部品_No.8、SSA-S500A クラッチケース部品_No.11、BSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α600 変速機部品_No.49、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.51、SSA-α1000ST 変速機部品_No.49、SSA-α601 変速機部品_No.49、BSA-410S 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α1001ST 変速機部品_No.49、SSA-S500 クラッチケース部品_No.11
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M10X90X26部品名称6カクボルト図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.17、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.48、CBM-520A 整列巻取機部品_No.74、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.48、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.8、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.16、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4:8.5ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSM-410T 薬液配管(2)部品_No.29、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.40、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.51、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.24、SSA-E500 薬液配管部品_No.37、SSA-F610 薬液配管部品_No.68、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.75、SPA-500 薬液配管2部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.75、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-E500 薬液配管部品_No.42、SM-400 薬液配管(2)部品_No.41、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.43、SM-410T 薬液配管(1)部品_No.36など
6カクボルト M10X25
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格M10X25-7T部品名称6カクボルト M10X25図解NoSSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.3、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S500 ステアリング部品_No.13、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.11、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.13、BSA-410AS ステアリング部品_No.2、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.30、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.35、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.19、SSA-V600C キャビン(4)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.25など
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M102シユ部品名称コガタ6カクナット図解NoBSA-410S センタブーム部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.20、SSA-F600I 燃料配管及びマフラ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.53、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.44、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.27、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.2、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA613R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.5、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.55、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27など
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998税込¥9,8981台9日以内出荷適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25
FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)用途交流/直流クランプ・メーター付属品磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
可燃性ガス探知器
新コスモス電機取扱停止中わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。 1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。 前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。 小型・軽量で作業性抜群。 電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。 アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。 エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本ガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)警報方式断続音及びアラームランプの点滅検知対象ガス1種類の可燃性ガス濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
高精度リークテスタ
イチネンTASCO取扱い終了対応冷媒/R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R22、R290、R600a。オールインワン機能でHCFC、HFC、HC冷媒対応。新型センサー採用(特許登録済)により新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC)、炭化水素(HC)冷媒を一台で検出可能。超高感度、小電力の熱線型半導体センサー搭載。自動ポンプ停止機能付で、水などの誤吸入があった場合、ポンプを停止し、故障を防ぎます。高濃度ガス(フロンガス)を吸入したと思われるときに自動ガス排気機能を使用して下さい。防滴構造なので、雨水侵入の故障が防げます。センサー耐圧防爆構造、その他本質安全防爆構造に準拠しておりますのでHC冷媒使用機器にも安心してお使いいただけます。付属品ドレンフィルタ、フィルタエレメント、点検ガス、ソフトケース、イヤホンハンドストラップ、ショートサイズプローブ、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ電池3本仕様オートバランス機能、電池交換ランプ(黄)、ランプ告知機能、感度レベル調整可能質量(g)約260(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×3本寸法・サイズ(mm)外径/60(W)×140(H)×40(D)(突起部は除く)検出方式点滅式ダイオード(漏洩ガスの濃度が高くなるにつれて点滅周期が速くなり、さらに高くなると点滅します)ブザー(消音機能付)使用温度(℃)0~40(本体)感度[R410A]3.8g/年、[R407C]4.2g/年、[R404A]4.4g/年、[R507A]4.5g/年[R134a]13.4g/年、[R22]3.8g/年、[R290]2.0g/年、[R600a]2.6g/年機能感度5段階切換、オートバランス、Loバッテリー表示、消音スイッチ予熱時間約10秒防滴構造防滴Ⅱ/保護等級2(JIS C0920)相当電池使用時間(時間)約18(単3形アルカリ乾電池)
リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式
(8件のレビュー)取扱い終了フロンガスの簡易検知作業に便利です。用途フロンガス検知に付属品キャリングケース・取扱説明書寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420)質量(g)約280電源単3電池×3本(別売)表示(検知)ブザー・LEDインジケーターケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H)使用環境0~50℃、RH80%以下対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体方式感度調整L/H2段階感度切換暖気時間(秒)約60
【測定・測量機器レンタルサービス】代替フロンガス探知器 校正書付き
新コスモス電機取扱い終了仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(電池・レザーケース含む)電源単三アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)保護等級IP22相当ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能:5校正証明書付き
AVケーブル
Canon取扱い終了カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。撮影した画像をテレビで見ることができます。適合機種【PowerShot】SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS【IXY】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 ISケーブル長(m)1.3アズワン品番64-9618-33
フロンガスリークテスター
イチネンTASCO取扱い終了熱線型半導体。付属品ハンドストラップ、保護カバー、テーパノズル、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ乾電池(2本)、チェックガス質量(g)約215(ノズル除く)使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示方式(濃度)LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起物は除く)防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)、R-22、R32、R404A、R407C、R410A、R134a、R290(プロパン)、HFO1234yf出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)使用湿度(%RH)95以下(結露なきこと)
プリンター付冷媒分析器
イチネンTASCO取扱い終了R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air.HC(R600、R600a、R290)などの分析をすることができます。 プリンター内蔵型ですので、記録が簡単に残せます。付属品1/4ガスサンプルホース、液用サンプルホースセット、サンプルフィルタ、ACアダプタ、キャリングケース質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×395×100センサー非分散赤外線センサー感知式(NDIR)精度(%)±2測定ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air、HC(R600、R600a、R290)対象ガス(識別対象ガス)R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507Aなど
ディテクタチェッカLS-R
アサダ取扱い終了正確な感度チェックに。 あらかじめ希望の年間漏洩量を固定設定し、お手持ちの冷媒ボンベに接続するだけで「設定した年間漏洩量」の冷媒漏えいを再現。接続口径1/4フレア方式ガス充填方式:外付ボンベ対応対応ガス:R134a、R404A、R407C、R410A、R503、R600a、SF6その他