フロンガスリークテスター
熱線型半導体。
- 付属品
- ハンドストラップ、保護カバー、テーパノズル、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ乾電池(2本)、チェックガス
- 質量(g)
- 約215(ノズル除く)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~55
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×2
- 表示方式
- (濃度)LCDバーメータ+目盛り
- 保護等級
- IP55相当
- 連続使用時間(時間)
- 約13(常温、無警報、無照明時)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 約180×43×39(テーパーノズル、突起物は除く)
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造準拠
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 検知対象ガス
- R600a(i-C4H10)、R-22、R32、R404A、R407C、R410A、R134a、R290(プロパン)、HFO1234yf
- 出力信号の種類
- IrDAポート(ログデータダウンロード用)
- 使用湿度(%RH)
- 95以下(結露なきこと)
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55646885 | TA430SP | 80173408 | TA430ST | ![]() | リークディテクタ | イチネンTASCO | 1台 | ¥76,500 税込¥84,150 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1人が参考にしています
2023-02-16







![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)
















