プリンター付冷媒分析器
R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air.HC(R600、R600a、R290)などの分析をすることができます。
プリンター内蔵型ですので、記録が簡単に残せます。
- 測定ガス
- R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air、HC(R600、R600a、R290)
- 対象ガス
- (識別対象ガス)R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507Aなど
- 付属品
- 1/4ガスサンプルホース、液用サンプルホースセット、サンプルフィルタ、ACアダプタ、キャリングケース
- 質量(kg)
- 1.4
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 200×395×100
- センサー
- 非分散赤外線センサー感知式(NDIR)
- 精度(%)
- ±2
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ






















