高精度リークテスタ
対応冷媒/R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R22、R290、R600a
オールインワン機能でHCFC、HFC、HC冷媒対応。
新型センサー採用(特許登録済)により新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC)、炭化水素(HC)冷媒を一台で検出可能。
超高感度、小電力の熱線型半導体センサー搭載。
自動ポンプ停止機能付で、水などの誤吸入があった場合、ポンプを停止し、故障を防ぎます。
高濃度ガス(フロンガス)を吸入したと思われるときに自動ガス排気機能を使用して下さい。
防滴構造なので、雨水侵入の故障が防げます。
センサー耐圧防爆構造、その他本質安全防爆構造に準拠しておりますのでHC冷媒使用機器にも安心してお使いいただけます。
- 付属品
- ドレンフィルタ、フィルタエレメント、点検ガス、ソフトケース、イヤホン
ハンドストラップ、ショートサイズプローブ、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ電池3本 - 検出方式
- 点滅式ダイオード(漏洩ガスの濃度が高くなるにつれて点滅周期が速くなり、さらに高くなると点滅します)
ブザー(消音機能付) - 感度
- [R410A]3.8g/年、[R407C]4.2g/年、[R404A]4.4g/年、[R507A]4.5g/年
[R134a]13.4g/年、[R22]3.8g/年、[R290]2.0g/年、[R600a]2.6g/年
- 仕様
- オートバランス機能、電池交換ランプ(黄)、ランプ告知機能、感度レベル調整可能
- 質量(g)
- 約260(電池を除く)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×3本
- 寸法・サイズ(mm)
- 外径/60(W)×140(H)×40(D)(突起部は除く)
- 使用温度(℃)
- 0~40(本体)
- 機能
- 感度5段階切換、オートバランス、Loバッテリー表示、消音スイッチ
- 予熱時間
- 約10秒
- 防滴構造
- 防滴Ⅱ/保護等級2(JIS C0920)相当
- 電池使用時間(時間)
- 約18(単3形アルカリ乾電池)
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09531697 | TA430A | 49760813 | TA430B | ![]() | 高精度リークテスタ | イチネンTASCO | 1個 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16






![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)

















