カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車純正部品(17)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 農業機械(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空圧工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「413j」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-20A/413J(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-20A/413J(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
519税込571
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックライン ホースキットLoc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
1,388税込1,527
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
CDファイル72枚収納 スマートバリューCDファイル72枚収納スマートバリュー
1,198税込1,318
1冊
3日以内出荷
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数72枚/1枚あたり:4枚(両面)仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー適合ディスク専用(直径12cm)材質ポリプロピレン背幅(mm)57外形寸法(縦×横)(mm)275×147
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
989税込1,088
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)特殊ゴム特性耐油性車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 片面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)単体三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
ギヤー インジェクションポンプ (48) MAZDA(マツダ)ギヤー インジェクションポンプ (48)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ケーブル エグゾースト バルブ (R2) MAZDA(マツダ)ケーブル エグゾースト バルブ (R2)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットアクチュエーター (R2) MAZDA(マツダ)ブラケットアクチュエーター (R2)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
プレート,フィッテング 1S3-8413J-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート,フィッテング 1S3-8413J-00YAMAHA(ヤマハ)
179税込197
1個
3日以内出荷
Eシリーズ 片面(ボード)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(ボード)単体三洋スーパースタンド
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
(63841)Fフェンダライナ ニッサン(63841)Fフェンダライナニッサン
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
Eシリーズ 片面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(ボード)連結三洋スーパースタンド
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
(84413)ストツパー トランク リツド ヒンジ,LH ニッサン(84413)ストツパー トランク リツド ヒンジ,LHニッサン
679税込747
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズ 両面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)単体三洋スーパースタンド
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(ボード)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(ボード)単体三洋スーパースタンド
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(ボード)連結三洋スーパースタンド
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップや木工・家具の上塗りにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)260塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
Eシリーズ 片面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
(34413)ケーブル アッセンブリー ニッサン(34413)ケーブル アッセンブリーニッサン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(63841)フェンダライナ LH ニッサン(63841)フェンダライナ LHニッサン
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24341)ハウジング、コネクター メ ニッサン(24341)ハウジング、コネクター メニッサン
499税込549
1個
5日以内出荷
(21741)ホース、ラジエーター リザ ニッサン(21741)ホース、ラジエーター リザニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
(28241)フィーダー、アンテナ ニッサン(28241)フィーダー、アンテナニッサン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
(28841)ワイパー リンク ニッサン(28841)ワイパー リンクニッサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アイセーバ 日東工業アイセーバ日東工業
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
種類標準分電盤
(68413)フイニツシヤー,インストルメント ニッサン(68413)フイニツシヤー,インストルメントニッサン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷