一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
型式旧型式:OR1AG415N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02336-A
JIS呼び旧JIS:G415
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)414.3
内径許容差(mm)±3.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
厚さ(mm)32
幅(mm)300
色167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR
長さ(mm)1810
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード