汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])1.0[100]
付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)200
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)111
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)134.7
クランプアーム移動角度(°)120
ハンドル操作角度(°)72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
用途トグルクランプ用部品
トラスコ品番409-3925
適合機種STD08F
材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)25
質量(g)5
対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
¥659
税込¥725
当日出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
関連キーワード