カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,811)
  • バイク純正部品(1,579)
  • トラック純正部品(1,543)
  • 農業機械(1,071)
  • 制御機器(1,063)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(857)
  • メカニカル部品(774)
  • 切削工具(737)
  • オフィス家具(545)
  • ねじ・ボルト・釘(529)
  • バイク部品(502)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 機構部品(291)
  • パソコン/周辺機器(274)
  • 作業工具(272)
  • 卓上消耗品(249)
  • 測定用品(180)
  • 空調・電設資材(175)
  • 建築金物(153)
  • 介護用品(145)
  • 電気材料(140)
  • 店舗什器・備品(139)
  • 厨房用品(127)
  • 事務用品(125)
  • 保管用品(104)
  • 自動車補修部品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(87)
  • 電動工具(78)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 研磨材(73)
  • 医療(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 手袋(58)
  • 家電(56)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • 作業服(52)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 縫製用品(50)
  • カー用品(48)
  • 物流用品(46)
  • 安全標識(42)
  • 学童・教育用品(39)
  • 自転車部品(37)
  • 清掃用品(36)
  • 梱包用品(31)
  • 日用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 照明(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 防災用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • テープ(22)
  • 鈑金・塗装(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 空圧工具(18)
  • エンジン工具(17)
  • 塗料(16)
  • 安全用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 食品・飲料(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 溶接用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 防犯用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 住設機器(5)
  • 農具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • マスク(1)

「42-4」の検索結果

17,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
42mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)42エスコ品番EA981CW-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1.6
ハブ クラッチスリーブ 21411-42A04 スズキハブ クラッチスリーブ 21411-42A04スズキ
4,447税込4,892
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番2141142A02
MG―42 4切 イワタMG―42 4切イワタ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ワッシャー スプライン 42X4 90493MKCA00 ホンダワッシャー スプライン 42X4 90493MKCA00ホンダ
639税込703
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90493-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
クリーナアッシ エア 13700-42J04 スズキクリーナアッシ エア 13700-42J04スズキ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
42-4・202-1・202-S・206-01用ショルダー KUKKO(クッコ)42-4・202-1・202-S・206-01用ショルダーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アームプーラー用部品
質量(kg)0.24適合品番42-3・202-1・202-S・206-01
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
ブラックエスコ品番EA538SM-14
1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
ブラックエスコ品番EA538SM-15
【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管グリーンクロス
99税込109
1本
4日以内出荷
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1グリーン長さ(m)4直径(mm)Φ42関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
21,866税込24,053
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 グリーンクロス【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管グリーンクロス
99税込109
1本
4日以内出荷
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1オレンジ長さ(m)4直径(mm)Φ42関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -6 A, MJD42CT4G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -6 A, MJD42CT4Gonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 20 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
ブラックエスコ品番EA538SM-13
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042L4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042L4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042CN4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042S4)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042L4)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED42C4PJA 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED42C4PJA 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED42C4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED42C4PJA 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED42C4PJA 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED42C4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](145件のレビュー)
829税込912
1冊(22シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(262件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(628件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](23件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
528税込581
1組(2本)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
459税込505特価
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
...