カテゴリ

  • 農業機械(1,032)
  • 切削工具(683)
  • ねじ・ボルト・釘(520)
  • バイク部品(494)
  • 制御機器(490)
  • オフィス家具(427)
  • メカニカル部品(423)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • 作業工具(241)
  • 空調・電設資材(155)
  • 機構部品(144)
  • 建築金物(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 事務用品(114)
  • 測定用品(105)
  • 卓上消耗品(101)
  • 自動車補修部品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • 厨房用品(80)
  • 電気材料(75)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 研磨材(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 介護用品(53)
  • 電動工具(53)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 縫製用品(47)
  • カー用品(46)
  • 手袋(45)
  • 作業服(41)
  • 家電(38)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自転車部品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 安全標識(28)
  • 日用品(27)
  • 医療(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 物流用品(24)
  • 清掃用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 照明(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 防災用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 塗料(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 安全用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • テープ(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 農具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)

「42-4」の検索結果

7,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](146件のレビュー)
829税込912
1冊(22シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](23件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(262件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(131件のレビュー)
989税込1,088
1本(420mL)
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](40件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ホワイトシートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
599税込659特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙エーワン[ラベル](21件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(10シート)
当日出荷
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。 冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途としてラベル厚(mm)0.11仕様耐水光沢材質合成紙+インクジェット専用塗工シートサイズ(mm)210×297印刷片面標準総厚さ(mm)0.22印刷方式片面シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
勘定科目印 単品(損失の部) サンビー勘定科目印 単品(損失の部)サンビー(35件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ブルー本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ損失の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ネーム9 既製(タ) シヤチハタネーム9 既製(タ)シヤチハタ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
499税込549
1パック(80本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(10袋)
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
528税込581
1組(2本)
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプエーワン[ラベル](5件のレビュー)
959税込1,055
1冊(18シート)
当日出荷から翌々日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
マグネットシート 白 サンノートマグネットシート 白サンノート(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
片面白色マグネット ハサミやカッターナイフで切れる 片面白色タイプ
白(片面)寸法(mm)100×300
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
速乾ボンドG103 コニシ速乾ボンドG103コニシ(33件のレビュー)
668税込735
1本(170mL)
当日出荷
速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着特性耐油成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
769税込846特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...