アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
適合機種KP-30L、KP-30L(B)、KP-48L、KP-80LL、KP-80LL(B)、KP-80LS、KP-80LS(B)、KP-90L、KP-100、KP-100B、KP-150、KP-150B
適合ポール径(Φmm)42.7
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
接着剤で固定してください。
材質/仕上TPE(熱可塑性エラストマー)
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)4.39
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)42.7
寸法D2(Φmm)37.8
寸法D3(Φmm)38
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SUS304W
種別SCH10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類突合せ溶接式管継手
形状キャップ
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質Sch40
種別SCH40
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH40
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH80
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH80
色白
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH40
色白
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH80
色黒
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304
仕上#400研磨
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。
単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。
硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。
取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
関連キーワード
1
2
次へ