輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
部品名称カラー
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.05MB)
図解NoBSA-420JAS エンジン(速度調整レバー)部品_No.40、BSA-420JES エンジン 速度調整レバー部品_No.40、BSA-420JDASH エンジン (速度調整レバー)部品_No.40、BSA-400 ガバナ 速度調整板部品_No.20、BSA-420JEW エンジン 速度調整レバー部品_No.40、BSA-420JDAS エンジン(速度調整レバー)部品_No.40、BSA-420JESG G-4S エンジン 速度調整レバー部品_No.40、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.46、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン エンジン 速度調整レバー部品_No.40、BSA-420JSG G-4 エンジン 速度調整レバー部品_No.40、BSA-420JAW エンジン(速度調整レバー)部品_No.40、BSA-420JAWG G-3 エンジン(速度調整レバー)部品_No.40、BSA-420S エンジン 速度調整レバー部品_No.40など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称ヘイコウピン
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.82MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDAS エンジン(クランクケースカバー)部品_No.40、BSA-420JDASG G-3 エンジン(クランクケースカバー)部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDS エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDESG G-3 エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDESG G-4 エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420S エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDES エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JAS エンジン(クランクケース)部品_No.40、BSA-420JESG G-4 エンジン クランクケースカバー部品_No.40、BSA-420JDASH エンジン (クランクケースカバー)部品_No.40、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータなど
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
関連キーワード