カテゴリ
- 切削工具(16)
- 物流用品(14)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「420e-r」の検索結果

420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥359~税込¥395~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番814-3958質量(g)492材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻き取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥439税込¥4831個当日出荷トラスコ品番114-4473質量(g)119材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
フライス加工用チップ BDMT-JT
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥20,980税込¥23,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SOMT-ER-GM
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ PR1535 COAT
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色、黒青色構成MEGACOAT NANO
チップ PVDコーティング
京セラ¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ SOMT-ER-LD
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-ER/L-FL
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング
京セラ¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応_x000D_。FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現_x000D_。GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー_x000D_。PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上_x000D_。高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート_x000D_。最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
フライス 金型用インサート LPHT09T420R
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6532寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応