カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420h100」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1066mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3233アズワン品番65-7997-67
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24三木プーリ
114,400税込125,840
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
PS仕切板 友屋PS仕切板友屋(20件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
透明バッグ リュックタイプ モノタロウ透明バッグ リュックタイプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約380~880寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
ポリペール セキスイポリペールセキスイ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
POPスタンド オープン工業POPスタンドオープン工業(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
クリップ幅(mm)80
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101MBOURNS
75,980税込83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
大型携帯バック 白 ガードナー大型携帯バック 白ガードナー(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
材質ポリエステル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOSルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライトスリムなワイドセードで明るく広い照射面白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能ワンタッチプッシュ式スイッチ消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)810電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420光束(Lm)750明るさ(Lm)約750~100グリーン購入法適合
リュック 12L 薄型 撥水加工 15.6インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスバッグ エレコムリュック 12L 薄型 撥水加工 15.6インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスバッグエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。厳選した荷物をコンパクトに持ち運ぶことが可能。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。15.6インチのパソコンなどを収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
用途背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。 背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 メイン気室内に備えられたパソコン用・タブレット用・小物用の各種スリーブポケットや、モバイルバッテリーなど小物の整理に便利なストレッチ素材の仕切りポケットが付いています。 肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 表面生地には撥水加工を施しています。 内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約480容量(L)約12表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×100×約420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用オープンポケット(起毛)×1・タブレット用オープンポケット(起毛)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1(メイン気室)
パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)パンタグラフジャッキ大橋産業(BAL)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
SG規格適合品
最低位(mm)90
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載エレコム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1材質ポリエステルブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応]HEADS(ヘッズ)
2,798税込3,078
1パック(30枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]仕様食品対応冷凍対応脱酸素剤対応
リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋CONDOR(山崎産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35の平フタ。 しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。フタの種類平蓋材質再生PP100%トラスコ品番441-4331質量(kg)0.3種類分別用エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×100グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
75,600税込83,160特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ヴァイカン ブラケット Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ブラケットVikan(ヴァイカン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
パーツが取外せるのでカスタマイズ、分解洗浄可能な衛生ブラケット。定数定位置管理に最適です。
掛数(本)5材質ポリプロピレン
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ビジネスバッグ(3WAY) エスコビジネスバッグ(3WAY)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
紙袋 Hファッションバック HEIKO紙袋 HファッションバックHEIKO
3,298税込3,628
1パック(10枚)
3日以内出荷
衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
奥行(mm)100高さ(mm)420タイプ色クラフト250g/m2質量(g/枚)230
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,700税込6,270
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
デザインスタンド 中~大型ディスプレイ用 オーロラデザインスタンド 中~大型ディスプレイ用オーロラ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)33.4メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷から8日以内出荷
420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200アズワン品番65-5659-53
天然木盛込桶 クリアー(樹脂タガ仕様)桶のみ 用美(ヤマコー)天然木盛込桶 クリアー(樹脂タガ仕様)桶のみ用美(ヤマコー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウレタン塗装。 樹脂タガのため、タガ落ちの心配がありません。
ニューデザインアルミローススタンド AURORA(共栄商事)ニューデザインアルミローススタンドAURORA(共栄商事)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
さざ波花型盛鉢 本体 EBM(江部松商事)さざ波花型盛鉢 本体EBM(江部松商事)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
壁面金具 中型ディスプレイ用 オーロラ壁面金具 中型ディスプレイ用オーロラ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
コンパクトな本体で壁面にスッキリ設置。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)3.6シルバー取付方式W:100~420/H:100~400積載荷重(kg)~25傾斜角度(°)-3~12対応インチサイズ~37インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
銅揚げ鍋 田辺金具銅揚げ鍋田辺金具
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
材質
スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)スマートポールスタンド両面設置タイプAURORA(共栄商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
昇降式スタンド AURORA(共栄商事)昇降式スタンドAURORA(共栄商事)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
コードレスディスプレイスタンド AURORA(共栄商事)コードレスディスプレイスタンドAURORA(共栄商事)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
デザインスタンド ハイタイプ 中~大型ディスプレイ用 オーロラデザインスタンド ハイタイプ 中~大型ディスプレイ用オーロラ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
壮観のディスプレイ高さ。強化構造により、この高さで抜群の安全性を実現。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)47.1メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
SA18-8半田引出式ヤクミ入 TKGSA18-8半田引出式ヤクミ入TKG
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
アペタイズ・オンアイス TKGアペタイズ・オンアイスTKG
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
氷を底に敷き、フルーツなど冷たく提供できます。
材質アクリル製寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×100TKG品番9-1640-0501TKG品番(2017)6-1483-0501