カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420h100」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • PS仕切板 友屋

    PS仕切板

    友屋(20件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
    材質PS厚さ(mm)t1.2
  • 透明バッグ リュックタイプ モノタロウ

    透明バッグ リュックタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。
    用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約380~880寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
  • POPスタンド オープン工業

    POPスタンド

    オープン工業(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
    クリップ幅(mm)80
  • 大型携帯バック 白 ガードナー

    大型携帯バック 白

    ガードナー(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
    材質ポリエステル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
  • ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS

    ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
    用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)810電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420光束(Lm)750明るさ(Lm)約750~100グリーン購入法適合
  • パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)

    パンタグラフジャッキ

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    SG規格適合品
    最低位(mm)90
  • ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 エレコム

    ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載

    エレコム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
    用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)材質ポリエステルブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
  • ヴァイカン ブラケット Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン ブラケット

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パーツが取外せるのでカスタマイズ、分解洗浄可能な衛生ブラケット。定数定位置管理に最適です。
    材質ポリプロピレン掛数(本)5
  • リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋 CONDOR(山崎産業)

    リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋

    CONDOR(山崎産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35の平フタ。 しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
    用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。トラスコ品番441-4331材質再生PP100%質量(kg)0.3種類分別用エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×100グリーン購入法適合フタの種類平蓋商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
  • 無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)

    無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応]

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(30枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応冷凍対応脱酸素剤対応材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
  • 紙袋 Hファッションバック HEIKO

    紙袋 Hファッションバック

    HEIKO
    3,598税込3,958
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
    高さ(mm)420タイプ色クラフト250g/m2奥行(mm)100質量(g/枚)230
  • ビジネスバッグ(3WAY) エスコ

    ビジネスバッグ(3WAY)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
    材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
  • 天然木盛込桶 クリアー(樹脂タガ仕様)桶のみ 用美(ヤマコー)

    天然木盛込桶 クリアー(樹脂タガ仕様)桶のみ

    用美(ヤマコー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ウレタン塗装。 樹脂タガのため、タガ落ちの心配がありません。
  • ニューデザインアルミローススタンド AURORA(共栄商事)

    ニューデザインアルミローススタンド

    AURORA(共栄商事)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
    質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    スマートポールスタンド両面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
    質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • さざ波花型盛鉢 本体 EBM(江部松商事)

    さざ波花型盛鉢 本体

    EBM(江部松商事)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
  • アペタイズ・オンアイス TKG

    アペタイズ・オンアイス

    TKG
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    氷を底に敷き、フルーツなど冷たく提供できます。
    材質アクリル製寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×100TKG品番9-1640-0501TKG品番(2017)6-1483-0501
  • SW 丸アクリルカバー 和田助製作所

    SW 丸アクリルカバー

    和田助製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質アクリル形状耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50
  • 銅揚げ鍋 田辺金具

    銅揚げ鍋

    田辺金具
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
    材質
  • SA18-8半田引出式ヤクミ入 TKG

    SA18-8半田引出式ヤクミ入

    TKG
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 溶接引出式ヤクミ入 1段4ヶ入 TKG

    溶接引出式ヤクミ入 1段4ヶ入

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:18-8ステンレスタイプ1段4ヶ入間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×100TKG品番9-0224-0102TKG品番(2017)6-0206-0102
  • 昇降式スタンド AURORA(共栄商事)

    昇降式スタンド

    AURORA(共栄商事)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
    仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスディスプレイスタンド AURORA(共栄商事)

    コードレスディスプレイスタンド

    AURORA(共栄商事)
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
    質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
  • UK18-8スタッキング丸皿カバー UK(三宝)

    UK18-8スタッキング丸皿カバー

    UK(三宝)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス形状丸皿
  • 15.6インチ ラップトップ ナカバヤシ

    15.6インチ ラップトップ

    ナカバヤシ
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    下部フロントポケットには折畳み傘やペットボトルも収納可能。ノートPCやタブレット等もしっかり収納
    付属品ショルダーベルト×1本適合機種15.6インチまでのノートPC材質ポリエステルブラック質量(g)760本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320対応インチサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ

    COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1冊
    4日以内出荷
    FSC認証認定FSC認証番号C018024
  • 天然木盛込桶 クリアー(目皿付) 用美(ヤマコー)

    天然木盛込桶 クリアー(目皿付)

    用美(ヤマコー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質白松
  • ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック YAMAZEN(山善)

    ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。 枕元に小物置きスペースが作れて便利。 シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。 天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。 可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。 背面には幅木避け・配線スペース有り。 2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
    用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。材質プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
  • 天然木盛込桶 黒彩色(目皿付) 用美(ヤマコー)

    天然木盛込桶 黒彩色(目皿付)

    用美(ヤマコー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質白松
  • 車内クリーン4点キット Modes

    車内クリーン4点キット

    Modes
    9,998税込10,998
    1箱
    5日以内出荷
    車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
    セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
  • 大型卓上スタンド オーロラ

    大型卓上スタンド

    オーロラ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    75インチ対応の首振り、高さ調整が可能な大型卓上スタンド。背面に機器収納ボックス取付可能。
    仕様●対応ディスプレイインチ:~75インチ●ディスプレイ積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:100・200・300・400 H:100~420※別売オプション V6040-HA使用時 VESA 600×400 対応●質量:19.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー●高さ調整●左右首振り調整●ゴム脚4個●固定可●RoHS対策品積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~75型
  • LiTime 12V3000W 正弦波インバーター LiTime

    LiTime 12V3000W 正弦波インバーター

    LiTime
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。
    仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能:3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 取付ブラケット有り420 × 188.5× 102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12対応高温保護:○短絡保護動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護
  • セレーヌスイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)

    セレーヌスイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応]

    HEADS(ヘッズ)
    3,198税込3,518
    1パック(30枚)
    6日以内出荷