カテゴリ
- 物流用品(172)
- プレート式 自在車キャスター(55)
- プレート式 固定車キャスター(57)
- 農業機械(1,274)
- 切削工具(163)
- 機構部品(137)
- バイク部品(67)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 制御機器(47)
- メカニカル部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- オフィス家具(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 作業工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(8)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 安全標識(5)
- 塗料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
車輪幅(mm)
取付高(mm)
取付座(mm)
35×30・38×32・46×38・51×31・59×47・70×42・70×47・70×58・70×60・82×82・90×90・100×58・102×102・106×111・108×108・110×78・120×120・130×130・140×94・140×140・取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
10・18・28・30・40・50・60・70・80・100・120・130・140・150・160・170・200・220・230・300・許容荷重(daN)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(172)
- BIGM(丸山製作所)(1,274)
- 廣杉計器(65)
- 京セラ(60)
- TRUSCO(48)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- コンサス(35)
- INAX(LIXIL)(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- SWAGE-LINE(17)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- EKチェーン(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(14)
- CKD(12)
- 三菱マテリアル(12)
- イマオコーポレーション(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
ハンマーキャスター・BIGM(丸山製作所)・廣杉計器・京セラ・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コンサス・INAX(LIXIL)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・SWAGE-LINE・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・オカムラ(岡村製作所)・EKチェーン・MIYOSHI(小西製作所)・CKD・三菱マテリアル・イマオコーポレーション・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
「420s」の検索結果

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在
ハンマーキャスター¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)29取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在ストッパー付き
ハンマーキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。材質金具:スチール取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥459~税込¥505~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥849~税込¥934~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車型式420SA自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。タイプ固定式取付穴径P(mm)11
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...