プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在ストッパー付き
車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。
フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
- 用途
- 足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。
工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。
- 材質
- 金具:スチール
- 取付ピッチY(mm)
- 75~80
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 取付座A(mm)
- 102
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 75~80
- 取付座B(mm)
- 102
- 内容量
- 1個
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ
























