カテゴリ
- 自動車純正部品(88)
- トラック純正部品(44)
- バイク純正部品(17)
- 測定用品(16)
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(14)
- 農業機械(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](6)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- いすゞ自動車(5)
- カンペハピオ(4)
- シンコール(7)
- スズキ(8)
- トヨタ(66)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ホンダ(9)
- ホーザン(14)
- 三木プーリ(6)
- 三菱ふそう(18)
- 共立(3)
- 新ダイワ(7)
- 日野自動車(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料
カンペハピオ(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷から6日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度中粘度主な用途根太粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷[乾きが速いスプレータイプ] 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料用途[鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 食器類 / 自動車 / バイク / 床面 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー
SARAYA(サラヤ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷服の上から冷やす、瞬間冷却スプレーです。フローラルウッディの香りです。用途夏場の屋外作業時などに。トラスコ品番753-7166容量(mL)450
上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷■[作業効率抜群!] さび止めと、ツヤのあるカラー上塗りが同時にできる!キレイな仕上り! ■[強力な防錆効果] 鉄部に密着して、強力な防錆効果を発揮!用途■[各種金属製品のさび止め] 門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具 etc… ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)8以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分危険物の性状非水溶性
ヘパフィルター(NT361ECOH)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイビット
ウイニングボアー¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
BD Difco TM WLニュートリエント培地
ベクトン・ディッキンソン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷醸造、特にビール製造過程の管理に使用する培地です。質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-64
花・木のぼり
トレード¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷花木についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所材質ポリエステル質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷セット内容レバー単体×1本、アジャストボルト×1本、ナットM5×1個
ステンレス製エクステンションアダプタインチ
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)



![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)