IP20 Telephone シルバーJACOB JENSEN当日出荷から7日以内出荷
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) メッセージウェイティング、メッセージランプ機能受話器のボリュームレベル5段階調節DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODECRFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート標準SIPプロトコルをサポート設置方法は机上、壁掛け兼用動的音声検知、バッファIEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポートHTTPによるプログラムアップデート補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂色シルバーサイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE:DE18-0109005