カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(8)
- 制御機器(6)
- トラック純正部品(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(35)
- MAZDA(マツダ)(14)
- スズキ(10)
- AFAM(アファム)(9)
- 三共製作所(8)
- ホンダ(6)
- 三菱ふそう(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ミツビシ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 内田洋行(3)
- SMC(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- プロト(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(2)
- Kawasaki(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「428-15」の検索結果

フロントスプロケット 428-15
AFAM(アファム)¥2,798税込¥3,0781個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:21305-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW125 84-。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール適合TW125 98-01に適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-15
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:49200-14。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数14Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-15
AFAM(アファム)¥2,098税込¥2,3081個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:22205-15。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-15
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21208-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] 09-16。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-16。ホンダ[HONDA] CRM125 11-16。ハスクバーナ[Husqvarna] TE125 [Husqvarna] 11-13。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 15-16。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-15
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:22200-15。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GS125E 82-95。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール適合GS125 82-95材質スチール歯数15Tチェーンサイズ428
レクトライン収納 棚板 893W428D15H ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥3,998税込¥4,3981台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×428×15機能棚板
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール
EKチェーン(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1本3日以内出荷から6日以内出荷ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。色スチール
タングレスインサート ユニファイ細目
アキュレイト¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ロッキングユニファイ細目
アキュレイト¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
お弁当・惣菜のぼり
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷お弁当についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
FC 腰サポート 楽ベルト 42815(L-LL)
白十字¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷おなか楽らく×腰しっかりサポート。素材同士がくっつくぴたフィットクロス(自着布)を新採用。広範囲にやわらかく接着するので苦しさを軽減。左右どちらでもつけられる左右フリーで快適。面ファスナーがないので〈静音〉〈つけ直し簡単〉〈衣類をキズつけない〉快適設計。うす型すっきりで装着時も目立ちにくい設計
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ