AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-15 22205-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:22205-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539385
22205-15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください