高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
材質
外枠材質:SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
ケース
IP22相当の防滴仕様
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427049
2428150
547-0671
MP2 A R3/8 100×5MPa
0.0~5
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04428799
2428216
547-0670
MP2 A R3/8 100×16KPa
0.0~16
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください