カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(7)
- 介護用品(6)
- 梱包用品(3)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- Kawasaki(1)
- KAZEN(2)
- KITO(キトー)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MKカシヤマ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- TAIKO DENKI(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Wahl(ウォール)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アルク(2)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- スズキ(2)
- トヨタ(4)
- ミツビシ(1)
- 内田洋行(1)
- 富士インパルス(2)
- 徳武産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「430-082」の検索結果

テンプ・プレート ミニサイズ3点表示
Wahl(ウォール)¥6,298税込¥6,9281ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応




オープンマジックⅢ 7031 5E 片足
徳武産業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷つま先全開!歩行も軽やか。仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(L)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所屋内/屋外性別男女兼用
ダブルマジックⅢ 7036 7E 左足
徳武産業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA色紺質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲7E
ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足
徳武産業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA色紺質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲5E
ダブルマジックⅢ 1097 左足
徳武産業¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA色紺質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲3E




オープンマジックⅢ 7032 7E 片足
徳武産業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷つま先全開!歩行も軽やか。仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)使用場所屋内外兼用性別男女兼用




オープンマジックⅢ 1035 片足
徳武産業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷つま先全開!歩行も軽やか。仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)使用場所屋内外兼用性別男女兼用
作業靴 ダブルマジックスリー
あゆみ¥4,398~税込¥4,838~1足5日以内出荷足の状態に合わせて調整できます。大きく開くので足入れしやすいです。履かせやすい作りです。人気定番品のカラバリ追加です。用途職場での利用に。朝晩のむくみや腫れのある方に。福利施設や介護施設を利用する方に。材質ポリエステル100%、底材:EVA樹脂色紺
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
フリーストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から3日以内出荷自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
卓上シール機 カッター付きポリシーラー
アルク¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷から4日以内出荷カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
卓上シール機 ポリシーラー
アルク¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から4日以内出荷手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥23,980税込¥26,3781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
イージーホーム クリアバード40
三晃商会¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷待望のイージーホームクリアバード40サイズが登場!。正面と後ろのクリアーパネルで中がくっきり!さらにクリアーパネルが餌殻、脂粉の飛び散りを軽減!ゆとりの大きさと広さを備えた ケージです!。40サイズは側面部の他、天井部もワイヤー仕様で、パーチやおもちゃなどの自由なレイアウトが可能!。毎日のお掃除が楽々に!汚れを確実にトレイに導くベース構造。付属品とまり木:2本、クリアー食器M:2個材質ABS PS PP スチール寸法(mm)ケージ空間内サイズ:横幅 約370× 奥行 約430× 高さ 約480、正面扉入り口サイズ:横幅 約280× 高さ 約263、右側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120、左側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120色ホワイト質量(g)4300タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ)サイズ(mm)W 435 × D 500 × H 570
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら