あゆみ
作業靴 ダブルマジックスリー
足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。
用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
内容量
1足
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。
全23種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
21.0~21.5
22.0~22.5
23.0~23.5
24.0~24.5
25.0~25.5
26~26.5
27.0~27.5
28.0~28.5
トラスコ品番
選択してください
716-3638
716-3659
716-3672
716-3715
718-3056
718-3061
718-3541
718-3546
718-3581
718-3627
718-4095
718-4104
718-4105
718-4112
718-4124
718-4127
718-4129
718-4138
718-4139
718-4142
718-4150
718-4163
718-4755
足幅
9E
11E
23種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691448
70370430042
718-4129
23.0~23.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04691518
70380430042
718-3546
23.0~23.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04691956
70370430032
718-4150
22.0~22.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692306
70370430062
718-3627
25.0~25.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693329
70370430092
718-4105
28.0~28.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693652
70380430073
716-3659
26~26.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694677
70380430082
716-3715
27.0~27.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694720
70370430082
718-4139
27.0~27.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694790
70380430062
718-3056
25.0~25.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695481
70380430092
716-3672
28.0~28.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695682
70370430053
718-4095
24.0~24.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696707
70380430053
718-4104
24.0~24.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696838
70370430083
718-3061
27.0~27.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697258
70380430032
718-4112
22.0~22.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697721
70380430093
716-3638
28.0~28.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698290
70370430033
718-4127
22.0~22.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698378
70380430052
718-4163
24.0~24.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698421
70380430023
718-4142
21.0~21.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700137
70380430043
718-3581
23.0~23.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04702097
70380430083
718-4755
27.0~27.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04702262
70370430043
718-4138
23.0~23.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04702420
70370430063
718-3541
25.0~25.5
9E
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04703847
70380430033
718-4124
22.0~22.5
11E
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください