こんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)60
寸法l(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)110
寸法l(mm)32
寸法D2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーニッサン
10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計500Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。
接続方式ギガビット
ポート数16
1個
¥679,800
税込¥747,780
翌日出荷
10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
1台
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
関連キーワード