カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
「43049 1004」の検索結果

キャップ(ブリーザ) 43057-003
Kawasaki(37件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番43057-003代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット欠品中デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
ブーツ 49006-1212
Kawasaki(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番49006-1212代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ピストンアセンブリ キャリパ 51L-W0057-00
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セット内容ピストン:2 個、ピストンシール: 2 枚、ダストシール: 2 枚
パッキング ピストン シール 43049-1097
Kawasaki(10件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1097代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
(24件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
ブリーザ セット (キャップツキ)
Kawasaki(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番43056-1054代表車種H2主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷から3日以内出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
ブリーザ(ブレーキ) 43056-1056
Kawasaki(4件のレビュー)¥909税込¥1,0001個4日以内出荷主な適合純正品番43056-1055代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF