カテゴリ

  • オフィス家具(526)
  • パソコン/周辺機器(375)
  • 農業機械(130)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 厨房用品(73)
  • 制御機器(67)
  • 卓上消耗品(54)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 切削工具(42)
  • 清掃用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 家電(25)
  • 医療(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 測定用品(22)
  • 建築金物(20)
  • 作業工具(19)
  • 日用品(17)
  • 保管用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 電動工具(13)
  • 自転車部品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 介護用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 住設機器(8)
  • カー用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「430d」の検索結果

1,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能)マキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1着
4日以内出荷
充電式ファンジャケットFJ430D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減。「保冷剤ポケット付」2026年モデル。草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能※メーカー従来モデル比。◆草刈機・刈払機対応。草刈機の肩掛けベルト取り出し口付。生地は紫外線・赤外線反射加工のポリエステル素材を採用。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ※。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ファスナ式ベスト切替。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
セット内容服のみ素材ポリエステル
学習機能付きリモートコマンダー PLZ430D SONY(ソニー)学習機能付きリモートコマンダー PLZ430DSONY(ソニー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
テレビ+4台のAV機器を操作可能。3Dボタン、アクトビラボタン、リンクボタン搭載。
リングファイル<スリムスタイル> コクヨリングファイル<スリムスタイル>コクヨ(32件のレビュー)
519税込571
1冊
当日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
Dリングファイル(ER) コクヨDリングファイル(ER)コクヨ(6件のレビュー)
939税込1,033
1冊
当日出荷
ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用したPP表紙のスタンダードなDリングファイル。
サイズA4タテ幅(mm)260高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(85件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
AC電源USBアダプタ イチネンTASCOAC電源USBアダプタイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨDリングファイル<スムーススタイル>コクヨ(2件のレビュー)
679税込747
1冊
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
安全ロープ スーパーツール安全ロープスーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700自然長(mm)470質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
フィルター イチネンTASCOフィルターイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2個入り
パーツボックス リングスターパーツボックスリングスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
組み合わせ自在に、収納もすっきり。部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工 中のプラボックスは全て取外し可能 スチール製品で熱に強く丈夫です。
仕様クッション付、アール加工材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)303外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×300×53有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)53
ステンリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂ステンリコイルタングレス(P=0.7大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
サイズM4-0.7区分メトリック並目
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY2型 バラ万協
1,998税込2,198
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
高遮音防振システムネダ NY3型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY3型 バラ万協
2,598税込2,858
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
ロングノーズラジオペンチ BAHCO(バーコ)ロングノーズラジオペンチBAHCO(バーコ)
26,980税込29,678
1セット(5個)
当日出荷
先端ロングノーズバネ無し
特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付萩原
19,980税込21,978
1台(1台)
翌々日出荷
屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。
用途収納家具、屋外ストッカーとして仕様組立式、キャスター付材質主材:スチール、張地:ポリエチレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)扉形式上蓋
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZギケン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップBUFFALO(バッファロー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHMROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)ROHM
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイルバレルプランター 幅24/30cm FRP製住まいスタイル
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
本物そっくり!軽くて丈夫な、腐らない植木鉢。 木製のウイスキー樽をイメージした、。 FRP(繊維強化プラスチック)素材のプランターです。 FRPはとても軽い上に、繊維によって強化されているため、。 強度が高いのが特徴です。 大切に使いこんだようなヴィンテージ風の風合いは、。 イングリッシュガーデンにも、和風モダンにも。 似合いそうな、さりげない高級感。 実際に生活の中に置いてみると、どんなシーンでも。 意外に主張しすぎず、好相性。 ずっと前からそこにあったように調和しますよ。。 FRPプランターの特徴。 ・軽い/強度が高い/腐らない/サビない/ささくれない!。 ・本物そっくり!。 ・厚みがあるので安っぽくない!。。FRPプランター 軽量 高耐久 グラスファイバー。
用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRPダークブラウン仕上ステイン系塗装
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
9,898税込10,888特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ウッドカーペット(団地間) Vitaウッドカーペット(団地間)Vita
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
敷くだけでフローリング調のお部屋に変身 リアルな木目が美しい。 カッターでカットしてサイズ調整も可能。5cm幅で調節出来ます。 裏面は不織布で傷が付きにくい。
用途フローリング床材厚さ(mm)4材質(本体)メラミン、MDF、不織布
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)協和精工
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
...