カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「430h100」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • (68643)バンパー,リッド ニッサン

    (68643)バンパー,リッド

    ニッサン
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    23,613税込25,974
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型Lサイズ) リヒトラブ

    SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型Lサイズ)

    リヒトラブ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    表生地に撥水加工、本体にクッション入り。 超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。
    トラスコ品番855-9762材質ポリエステルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×320アズワン品番64-7665-12特性撥水
  • 折りたたみ式2段カート BOX付き STANLEY(Stanley Black & Decker)

    折りたたみ式2段カート BOX付き

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    便利な折りたたみ式2段カート
    付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
  • ポータブル オイルドレインパン SIGNET(シグネット)

    ポータブル オイルドレインパン

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
    材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110
  • 回診車引出付三段 松吉医科器械

    回診車引出付三段

    松吉医科器械
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)下段~中段/250(有効)、中段~上段/220(有効)キャスター径(Φmm)100(静音)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×100
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
  • 底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン パール金属

    底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン

    パール金属
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    底が広い、焼面のの広さ約1.2倍(一般的な同じ径のフライパンと比較して)。オーブンオムレツもきれいに。金属ヘラOK。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
  • シャフトエネルギーアブソーバー (H4) MAZDA(マツダ)

    シャフトエネルギーアブソーバー (H4)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハイステップチェア ルネセイコウ

    ハイステップチェア

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1脚
    翌々日出荷
    材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ幅(mm)430質量(kg)4.8高さ(mm)930奥行(mm)520折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)

    WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    579,800税込637,780
    1台
    翌々日出荷
    ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
  • WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)

    WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB

    BUFFALO(バッファロー)
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • DWood series ベースL字木棚(連結エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(連結エンド用) W1200mm用

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム4個、締付ピン4個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)15板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1212×430×100
  • DWood series ベースL字木棚(連結エンド用) W900mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(連結エンド用) W900mm用

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム3個、締付ピン3個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)30板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×430×100
  • DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W900mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W900mm用

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム3個、締付ピン3個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)30板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)928×430×100
  • DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム3個、締付ピン3個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)30板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×430×100
  • DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W1200mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W1200mm用

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム4個、締付ピン4個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)15板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×430×100
  • DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用 アイリスオーヤマ

    DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1セット
    3日以内出荷
    付属品締付ドラム4個、締付ピン4個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)15板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1228×430×100
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ

    キャリングバッグ/ブラック

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・超軽量510g!・16インチまでのノートPCに対応。
    用途薄くても頼れる収納力。書類や小物もすっきり収まる。材質ポ リ エ ス テ ル 、P Pブラック質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納サイズ: 約270×35×390、約290×100×430
  • ニューベーシックハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    ニューベーシックハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(30枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベーシックなデザインのハンドル付バッグです。重衣料やジーパンもすっぽり入ります。
    材質ポリエチレン(ソフト)タイプ両面同デザイン
  • リトルハートハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    リトルハートハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(30枚)
    4日以内出荷
    ピンクとハートの雰囲気に合ったやわらかい素材でできています。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ソフト)
  • ポップクリッパー 友屋

    ポップクリッパー

    友屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで扱いやすい構造のポップクリッパー。 取付金具を一度天井に付けてしまえば、その後のポップ交換がわずかな時間で行なえます。シンプルな構造で耐久性にも優れているので、繰り返し長期間使用することができます。 クリップの位置は左右に移動できます。
    材質スチールホワイト塗装、ポリカーボネート(クリップ部)
  • 水栓柱パン レクタポット UNISON(ユニソン)

    水栓柱パン レクタポット

    UNISON(ユニソン)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
    付属品ゴム栓材質ステンレス質量(kg)1.6ステンレスシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×100(175)×330
  • レオパードハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    レオパードハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(30枚)
    4日以内出荷
    幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。
    材質ポリエチレン(ソフト)タイプ両面同デザイン
  • FENDER,FR*NH180R*    61100HC4306ZB ホンダ

    FENDER,FR*NH180R* 61100HC4306ZB

    ホンダ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
  • 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    作業灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
    消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • 通信連動型多チャンネルコントローラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    通信連動型多チャンネルコントローラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。 副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内) 警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。 赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。 コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。 1CHに限りディレイ機能を設定することができます。 「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。 10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
    出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)塗装色マンセル2.5Y9/1近似色使用周囲温度(℃)0~+50出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    139,000税込152,900
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
  • SW 18-8丸皿枠 和田助製作所

    SW 18-8丸皿枠

    和田助製作所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • ごはんバット フッ素加工(蓋付) タマチュウ

    ごはんバット フッ素加工(蓋付)

    タマチュウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ご飯類がくっつきにくいのですごく便利!。ハンドルが丸棒固定ハンドルタイプなのでグラグラしません。硬質アルミを使用。底部は洗浄の楽なフラットタイプ仕様。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • シンクドア用ポケット LEC(レック)

    シンクドア用ポケット

    LEC(レック)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    シンクドアの内側にラップや掃除用品などよく使うものを収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに掛けるだけの簡単取り付け。ポケットの位置を調整できる。
    用途シンクドア裏のスペースを有効活用材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、ポケット=鋼板(樹脂コーティング)ホワイト取付方式引っ掛け耐荷重(kg)タオル掛け1、ポケット1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×130×310~430(タオル掛け最大干し幅190/ポケット内寸235×65×100)