カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「430h100」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    23,613税込25,974
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型Lサイズ) リヒトラブ

    SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型Lサイズ)

    リヒトラブ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    表生地に撥水加工、本体にクッション入り。 超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。
    トラスコ品番855-9762材質ポリエステルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×320アズワン品番64-7665-12特性撥水
  • 回診車引出付三段 松吉医科器械

    回診車引出付三段

    松吉医科器械
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)下段~中段/250(有効)、中段~上段/220(有効)キャスター径(Φmm)100(静音)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×100
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
  • 底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン パール金属

    底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン

    パール金属
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    底が広い、焼面のの広さ約1.2倍(一般的な同じ径のフライパンと比較して)。オーブンオムレツもきれいに。金属ヘラOK。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
  • WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)

    WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    579,800税込637,780
    1台
    翌々日出荷
    ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
  • WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)

    WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB

    BUFFALO(バッファロー)
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ

    キャリングバッグ/ブラック

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・超軽量510g!・16インチまでのノートPCに対応。
    用途薄くても頼れる収納力。書類や小物もすっきり収まる。材質ポ リ エ ス テ ル 、P Pブラック質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納サイズ: 約270×35×390、約290×100×430
  • ニューベーシックハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    ニューベーシックハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(30枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベーシックなデザインのハンドル付バッグです。重衣料やジーパンもすっぽり入ります。
    材質ポリエチレン(ソフト)タイプ両面同デザイン
  • リトルハートハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    リトルハートハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(30枚)
    4日以内出荷
    ピンクとハートの雰囲気に合ったやわらかい素材でできています。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ソフト)
  • ポップクリッパー 友屋

    ポップクリッパー

    友屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで扱いやすい構造のポップクリッパー。 取付金具を一度天井に付けてしまえば、その後のポップ交換がわずかな時間で行なえます。シンプルな構造で耐久性にも優れているので、繰り返し長期間使用することができます。 クリップの位置は左右に移動できます。
    材質スチールホワイト塗装、ポリカーボネート(クリップ部)
  • 水栓柱パン レクタポット UNISON(ユニソン)

    水栓柱パン レクタポット

    UNISON(ユニソン)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
    付属品ゴム栓材質ステンレス質量(kg)1.6ステンレスシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×100(175)×330
  • レオパードハンドルバッグ HEADS(ヘッズ)

    レオパードハンドルバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(30枚)
    4日以内出荷
    幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。
    材質ポリエチレン(ソフト)タイプ両面同デザイン
  • 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    作業灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
    消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • SW 18-8丸皿枠 和田助製作所

    SW 18-8丸皿枠

    和田助製作所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • シンクドア用ポケット LEC(レック)

    シンクドア用ポケット

    LEC(レック)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    シンクドアの内側にラップや掃除用品などよく使うものを収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに掛けるだけの簡単取り付け。ポケットの位置を調整できる。
    用途シンクドア裏のスペースを有効活用材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、ポケット=鋼板(樹脂コーティング)ホワイト取付方式引っ掛け耐荷重(kg)タオル掛け1、ポケット1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×130×310~430(タオル掛け最大干し幅190/ポケット内寸235×65×100)
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

    CKD
    33,650税込37,015
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    54,980税込60,478
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TC~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TC~)

    CKD
    58,175税込63,993
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~)

    CKD
    46,825税込51,508
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形