カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック純正部品(1)

「432ma」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メラミンパッド 432mm 2枚入り ケルヒャーメラミンパッド 432mm 2枚入りケルヒャー
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-52/432MA(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-52/432MA(修理)修理(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-232G2/432MA内装(修理) 修理【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-232G2/432MA内装(修理)修理(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダニバスター ミニ  84373 2マイイリ オカダニバスター ミニ 84373 2マイイリオカ
999税込1,099
1袋(2枚)
9日以内出荷
EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000 EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000EPCOS
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 320mAパッケージ/ケース = 1812 (4532M)長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 980mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 28MHzインダクタ構造 = 巻線型℃Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業ステープルMA線 4mm幅 5000本入若井産業
3,117税込3,429
1箱(5000本)
5日以内出荷
用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
メモリ付きコーヒードリッパー 02 ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02ベストコ
479税込527
1個
9日以内出荷
注ぐだけでどなたでも美味しいコーヒーを再現しやすい2つ穴仕様の台形型のコーヒードリッパースパイラルリブ仕様でペーパーとの密着を防ぎ空気の抜けが良くお湯がたまりにくい杯数目盛がついているので計量スプーンいらずマグボトルや陶器製のコップでも抽出量がわかる、のぞき穴付きハンドル部分は広めの作りでしっかり握れて安定食洗機対応
材質本体/AS樹脂寸法(mm)約126×111×87クリアグレー質量(g)約80タイプ2~4人用耐熱温度(℃)90
430x325mm 洗車タオル(2枚入) エスコ430x325mm 洗車タオル(2枚入)エスコ
1,480税込1,628
1袋(2枚)
当日出荷
優れた吸水性、拭き取り性を有し、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325質量(g)約160アズワン品番64-7951-65
4MAステープル マックス4MAステープルマックス
1,798税込1,978
1個(3000本)
当日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ステープル キシデンテクノ(キシデン工業)ステープルキシデンテクノ(キシデン工業)
1,798税込1,978
1箱(5040本)
当日出荷から5日以内出荷
溶接機メーカーが作るステープル
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
(MA432)BEARING 三菱ふそう(MA432)BEARING三菱ふそう
489税込538
1個
5日以内出荷
(34432)レバー,セレクト ニッサン(34432)レバー,セレクトニッサン
819税込901
1個
3日以内出荷
(24432)クランプ ニッサン(24432)クランプニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコRc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432MA-20B
Rc3/4"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコRc3/4"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432MA-20
Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコRc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432MA-13
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル/168本(2連)
ステープル用釘打機 マックスステープル用釘打機マックス
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
打ち込み深さ調整機構付き 小型・軽量1.5kg
用途内装寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296ステープル装填数168本(2連)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)適合ステープル4MAステープル質量(kg)1.5使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
4MAステープル マックス4MAステープルマックス(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
SPROCKET,CAM EX   14322MAZ000 ホンダSPROCKET,CAM EX 14322MAZ000ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
BOLT,SPL KNOCK 7X   14322MAN620 ホンダBOLT,SPL KNOCK 7X 14322MAN620ホンダ
349税込384
1個
4日以内出荷
SPROCKET,CAM   14322MAAA00 ホンダSPROCKET,CAM 14322MAAA00ホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
SPROCKET,CAM   14322MA6000 ホンダSPROCKET,CAM 14322MA6000ホンダ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
SPROCKET,EX.CAM   14322MA3000 ホンダSPROCKET,EX.CAM 14322MA3000ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら