7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。 砥粒WA
1袋(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)