特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
規格12.5X19XT0.5
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB)
図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.65、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.48、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.48、MW2520H(8X7) 部品_No.61、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.48、MW1520H(8X7) 部品_No.62、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.48
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高さ(mm)(嵌合時)5.10
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.5, 1.0
接続方式ライトアングル
関連キーワード