テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(mm)W11×3
寸法(幅W×高さH)(mm)11×3
表示4点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
規格0.9-17L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.61MB)
図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.57、357755MW681K 部品_No.59、MW3HP611B(2004) 部品_No.60、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.61、926573MW681K 部品_No.53、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.50、MW651 工業用ポンプ部品_No.61、MW1051-2 部品_No.59、MW1051F-2 部品_No.59、MW1051 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP611B(2004) 部品_No.46、MW3HP80B 部品_No.56、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.52
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
代表車種ZX600-D1
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
種別センタリング
タイプ防錆タイプ
種類締結具
使用温度範囲(℃)-40~+200
表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード