カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「44300sjkj01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(44300)フロントベアリング ホンダ(44300)フロントベアリングホンダ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
(44300)ベアリングASSY.,フロントハブ ホンダ(44300)ベアリングASSY.,フロントハブホンダ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
(42300)ハブベアリング ホンダ(42300)ハブベアリングホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
(44600)フロントハブ ホンダ(44600)フロントハブホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(90681)サークリップ ホンダ(90681)サークリップホンダ
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ハブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハブベアリング GMBハブベアリングGMB
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から5日以内出荷
(42210)ハブベアリング ホンダ(42210)ハブベアリングホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ハブベアリングプーラー モノタロウハブベアリングプーラーモノタロウ(30件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135販売区分業務用
ハブベアリング GMBハブベアリングGMB(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーKOYO
(09269)Rハブ IN  B/g スズキ(09269)Rハブ IN B/gスズキ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
(90043)Rハブ IN  B/g ダイハツ(90043)Rハブ IN B/gダイハツ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
(90043)F/ホイルB/G トヨタ(90043)F/ホイルB/Gトヨタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷