6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
32,980 税込36,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242 取付方式ブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+60 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity
エコ商品
仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443&#x27;) 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692&#x27;) 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207&#x27;) 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822&#x27;) 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032&#x27;) 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113&#x27;) 450-9113/、< 450-9157&#x27;) 450-9157/、< 680-9327&#x27;) 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199&#x27;) 301-8199/と< 717-4669&#x27;) 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷