カテゴリ

  • メカニカル部品(276)
  • 自動車純正部品(196)
  • バイク純正部品(133)
  • 制御機器(110)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 切削工具(109)
  • 厨房用品(103)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 医療(83)
  • 測定用品(58)
  • 農業機械(57)
  • 卓上消耗品(56)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • 建材・エクステリア(51)
  • トラック純正部品(47)
  • 作業工具(46)
  • 電動工具(38)
  • オフィス家具(37)
  • 建築金物(34)
  • 機構部品(31)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 家電(27)
  • 空調・電設資材(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 電気材料(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 保管用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 安全保護具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 住設機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防災用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 照明(7)
  • 介護用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 日用品(6)
  • 安全標識(6)
  • ヘルスケア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「45-120」の検索結果

関連キーワード
2,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientificピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific
11,980税込13,178
1個
当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
マグネットリフェクスミラー 45×120cm Jフロント建装マグネットリフェクスミラー 45×120cmJフロント建装
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200RoHS指令(10物質対応)対応
マーレインテリアマット45×120 ナチュラルチェック オカトーマーレインテリアマット45×120 ナチュラルチェックオカトー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ナチュラル&ベーシックなデザインはどんなお部屋にも馴染みやすい
材質パイル部:ポリエステル100%寸法(mm)450×1200×7グレー質量(g)585
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D三木プーリ
67,057税込73,763
1個
9日以内出荷
その他【DH】78【O.D】140【P.D】123.3歯数10寸法L(mm)23.5寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.120
円筒型カールケース 45-120 cotta円筒型カールケース 45-120cotta
2,498税込2,748
1個(10個)
4日以内出荷
いろいろなお菓子を入れられる透明なPET素材のケースです。
材質PET寸法(Φ×mm)直径45×H120
衝撃吸収キッチンマット 約45×120cm オカトー衝撃吸収キッチンマット 約45×120cmオカトー
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
衝撃を吸収してくれる、拭けるキッチンマット。
用途従来のマットよりも、足裏にかかる圧力を分散!物を落下させた時の衝撃を和らげてくれる、厚さ約8mm。サッと拭けてお手入れ簡単、お洗濯不要のキッチンマットです。材質塩化ビニル樹脂グレー寸法(cm)約45×120
ナチュラルキッチンマット45×120 オカトーナチュラルキッチンマット45×120オカトー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。
グリーン高さ(mm)5質量(g)535混率(%)パイル部:ポリエステル100縦(mm)450横(mm)1200
ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm7409 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
衝撃吸収PVCキッチンマット 45×120 オカトー衝撃吸収PVCキッチンマット 45×120オカトー
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
立ち仕事の足にやさしく、汚れがサッと拭ける。床のキズ防止にも役立ちます。撥水加工なので汚れてもサッと拭けてお手入れも簡単。
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8ブラウン寸法(cm)45×120
吊式姿見ミラー 45×120 RM-2シリーズ Jフロント建装吊式姿見ミラー 45×120 RM-2シリーズJフロント建装
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
安心安全。超軽量。くっきり鮮明に映る。軽くて割れないリフェクスミラー。ガラスのように割れないので、とても安全。取付工事不要。フックで簡単に設置できます。
質量(kg)1.7寸法(縦×横×高さ)(mm)1260×510×50
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X45 120CA0845 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X45 120CA0845Kawasaki
159税込175
1個
4日以内出荷
代表車種COMMON
ボールベアリング45mm120mm6409/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm6409/C3SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CB0645 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CB0645Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種COMMON
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CC0645 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CC0645Kawasaki
119税込131
1個
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CA0645 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CA0645Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
代表車種EN650BGF主な適合純正品番120CA0645主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用商品タイプ浅型
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーサイズ網戸 セイキ販売フリーサイズ網戸セイキ販売(53件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
ガスケット 4X8-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 4X8-24512-00YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)
当日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
しいたけビット ラセン型 スターエムしいたけビット ラセン型スターエム
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)メーター点検口 ビス止め仕様ACE(エース)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元
(17451)R/マフラーG/K トヨタ(17451)R/マフラーG/Kトヨタ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
自動芳香器AL-100-GL SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GLSARAYA(サラヤ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ材質ABS容量(mL)210質量(g)340寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)トラスコ品番400-5457危険物の類別非危険物
ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 200Silky(ユーエム工業)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。刃渡り(mm)200切り幅(mm)1.5目数8枚目/30mm
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス、PPアズワン品番64-6510-32
高耐力柱脚金物45 BXカネシン高耐力柱脚金物45BXカネシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
ロートPP レオナロートPPレオナ
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
ガスケット 2G2-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 2G2-24512-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル三木プーリ
21,120税込23,232
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類関連商品
...